Carga cisterna WC inferior

Ref.: 0888801200
CARGA-CISTERNA-INFERIOR-RETARDO-5S
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGA-CISTERNA-INFERIOR-RETARDO-5S
Carga cisterna WC inferior
Carga Cisterna WC inferior con retardo 5 s.

Características

  • Material: Polioximetileno (POM) y ABS.
  • Conexión de latón de 3/8”.

Ventajas

  • Importante ahorro de agua, ya que hasta pasados 5 segundos no comienza a cargar.
  • Nivel de agua regulable (170-250 mm).
  • Membrana estabilizadora de presión.
  • Filtro antical.
  • Silencioso, rápido y compacto.
  • Fácil instalación y mantenimiento.
  • La conexión de latón le aporta mayor resistencia.

Material

PLA/MET
Más Información

Altura mínima

250 mm
Más Información

Anchura

95 mm
Más Información

Diámetro

75 mm
Más Información

Altura máxima

340 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0888801200

Ficha Técnica

32408563.pdf
Scroll to top