Tapón acanalado octogonal

Ref.: 0519161223
CAPGRVD-SHA-KST-OKT-F.DISTRO-ID22-AD26MM

Descripción

CAPGRVD-SHA-KST-OKT-F.DISTRO-ID22-AD26MM
Tapón acanalado octogonal
Para crear distanciadores herméticos (esparcidores) en combinación con tubos distanciadores
  • Presión de agua probada hasta 5 bar, solo en combinación con tapones (Art. Nº 0519160322)
  • No es necesario utilizar pegamento para adherir los tapones
  • Material: HDPE regranulado

Se utiliza como distanciador entre los paneles de encofrado en combinación con el tubo distanciador y los tapones. El tubo distanciador debe cortarse 8 cm más corto que el grosor real de la pared.

Número por palet

5000 Uds
Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Adecuado para

Tubo espaciador tipo 22/26
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.018 kg
Más Información

Diámetro interno

22 mm
Más Información
Scroll to top