Tapa protectora de plástico para soportes de aluminio

Ref.: 4952500016
Ver todas las versiones
CAP-B-PA-BLCK-ALUANGL-40

Descripción

CAP-B-PA-BLCK-ALUANGL-40
Tapa protectora de plástico para soportes de aluminio
Para la conexión en ángulo recto de perfiles y elementos de superficie
  • El lado abierto del soporte se puede sellar con la tapa de protección

El lado abierto del soporte se puede cerrar con la tapa de protección

Material

PA GF
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

57.75 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la ranura

10 mm
Más Información

Diseño

Para conexión de aluminio con ángulo de 40
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de la ranura

8 mm
Más Información

Anchura

37 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso

10.6 g
Más Información

Grosor

7 mm
Más Información

Tipo de perfil

B
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.6 g
Más Información

Adecuado para anchura de ranura mín./máx.

8-10 mm
Más Información
Scroll to top