Ángulo soporte de aluminio

Ref.: 4952500106
Ver todas las versiones

ANGULO-ALUMINIO-SLOT10-36X36X38MM

Descripción

ANGULO-ALUMINIO-SLOT10-36X36X38MM
Ángulo soporte de aluminio
Para la conexión en ángulo recto de dos perfiles y elementos de superficie

Material

ALUD
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

10 mm
Más Información

Anchura

38 mm
Más Información

Peso

37 g
Más Información

Tipo de perfil

B
Más Información

Espesor de material

5.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.600 g
Más Información

Altura

36 mm
Más Información
Scroll to top