Canal de ducha, superplano

Ref.: 5273304090
CANAL-DUCHA-PLANO-SUPFL-900X53MM

Descripción

CANAL-DUCHA-PLANO-SUPFL-900X53MM
Canal de ducha, superplano
Con drenaje integrado

Profundidad de montaje muy baja

Membrana impermeabilizante con superposición

  • 100 % estanca
  • Conexión sencilla y fiable a la segunda capa de sellado
  • No se requieren membranas adicionales

La membrana impermeabilizante solo se instala después de aplicar la tira de butilo al solado

No se producen daños en la membrana impermeabilizante durante la fase de construcción

También se puede montar en la propia pared

Versátil

Sifón totalmente extraíble

  • Extremadamente fácil de limpiar
  • Adecuado para espirales de limpieza de tuberías

Para la integración en el solado de duchas a nivel del suelo


Incluye:


Canal de ducha, cinta de juntas de butilo, abrazadera de estanqueidad, adaptador de tubo de drenaje DN 40/50, ganchos

Anchura nominal del desagüe DN

DN 40 horizontal
Más Información

Material del bloque de montaje

Espuma rígida de EPS
Más Información

Ancho del canal

65 mm
Más Información

Longitud

940 mm
Más Información

Anchura

102 mm
Más Información

Material de la bandeja de canal

Acero inoxidable
Más Información

Velocidad de drenaje

0.5 l/s
Más Información

Material del collar roscado

Polipropileno
Más Información

Altura mínima de instalación

53 mm
Más Información

Altura del colector de agua

25 mm
Más Información

Longitud del canal

900 mm
Más Información

Altura máxima

67 mm
Más Información

Anchura de brida

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2880.000 g
Más Información

Altura

53 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

940 x 102 x 53 mm
Más Información

Longitud x anchura

940 x 102 mm
Más Información
Scroll to top