Descanso para baldosas

Ref.: 5273352090
Ver todas las versiones
REJILLA-DUCHA-PLANA-SFL-900

Descripción

REJILLA-DUCHA-PLANA-SFL-900
Descanso para baldosas
para canales de ducha superplanos
Fabricado en una sola pieza: no necesita de grapas o herrajes de montaje ni soportes
  • Evita la pérdida y la rotura de elementos
  • Muy fácil de limpiar

Material

SST
Más Información

Longitud

900 mm
Más Información

Anchura

52 mm
Más Información

Clase de carga

K3 (hasta 300 kg)
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

900 x 52 x 16 mm
Más Información
Scroll to top