Descripción
Puños ajustable mediante botón
2 bolsillos en pecho con tapetas con gancho y bucle
Cierre mediante botones cubiertos con tapeta
La línea MULTIPRO garantiza una gran estabilidad dimensional y confort 
además de unas excelentes propiedades para el lavado industrial gracias 
a las propiedades permanentes &ldquoAntiestáticas&rdquo y &ldquoFlame retardant&rdquo
USO RECOMENDADO
Sector petro-químico, instaladores de gas, laboratorios, gasolineras, protección civil, etc 
Imprescindible usar Camisas-Chaqueta-Pantalón-Parka combinadas entre si 
en el caso de combinar alguna de las prendas de la linea Multipro con otras 
que no cumplan las mismas características la línea quedaría fuera de NORMA
NORMATIVA
IEC 61482-2/09 Ropa de protección contra riesgos térmicos producidos por un arco eléctrico
EN 11611/07 Protección para actividades de soldadura y las técnicas conexas
EN 11612/08 Protección para los trabajadores de la industria expuestos al calor y la llama (a excepción de bomberos y soldadores)
EN 1149-5/08 Vestuario de protección contra cargas electroestáticas
EN 340 Vestuario de protección Requisitos generales