Sierra de calar STP 140 EXACT-B

Ref.: 57067012
Ver todas las versiones
CALADORA-(STP140-B EXACT)-SYSKO8.4.2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CALADORA-(STP140-B EXACT)-SYSKO8.4.2
Sierra de calar STP 140 EXACT-B
Con empuñadura de barra, ideal para aplicaciones de alta precisión.

Protección contra rearranque

La protección contra rearranque evita un arranque accidental después de un corte de corriente

Alta precisión

La guía de hoja de sierra está especialmente desarrollada para reducir la desviación de la hoja de sierra. El resultado se traduce en un corte altamente preciso

Funcionamiento suave

Bajo nivel de vibración para un excelente funcionamiento suave. Esto hace que la máquina sea más fácil de manejar y mejora la precisión del corte

Control óptimo

El diseño compacto y ligero con una empuñadura de circunferencia pequeña permite un óptimo control de la sierra

Manejo sencillo

No se requiere ninguna herramienta adicional para cambiar la hoja de sierra o ajustar la placa de soporte de magnesio

Número de revoluciones máximo en carga nominal

3000 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

2.3 kg
Más Información

Entrada de alimentación

800 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Número de revoluciones mínimo en carga nominal

800 U/min(rpm)
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Longitud de recorrido

26 mm
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Funciones

Protección contra rearranqueSistema de cambio rápido de hojas de sierra
Más Información

Régimen de marcha en vacío máximo

3000 U/min(rpm)
Más Información

Número de etapas del recorrido pendular

4 Uds
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Soporte de cambio rápido
Más Información

Profundidad de corte máxima en madera

140 mm
Más Información

Profundidad de corte máxima en acero

10 mm
Más Información

Velocidad de recorrido mínima a ralentí

800 U/min(rpm)
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Profundidad de corte máxima en aluminio

20 mm
Más Información

Ángulo de inglete máximo

45 grados
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Código del sistema armonizado

846722900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6090.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo

800-3000 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal

800-3000 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57067012

Ficha Técnica

558823296.pdf

Manual instrucciones

Y1202504150200001270598451584780
Scroll to top