Caladora a batería APS 18 COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701413008
Ver todas las versiones
CALADORA APS 18 COMPACT 2X5.0AH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CALADORA APS 18 COMPACT 2X5.0AH
Caladora a batería APS 18 COMPACT M-CUBE
APS 18 COMPACT
Caladora a batería M-CUBE precisa y potente para uso universal en madera
  • Larga vida útil gracias al mantenimiento extraordinariamente poco exigente y al eficiente motor sin escobillas EC
  • Cambio de hojas de sierra fácil y sin herramientas con expulsión automática
  • La protección contra el polvo provista optimiza la extracción de las virutas y evita que las virutas se esparzan por el aire
  • Ofrece un rendimiento de corte óptimo en combinación con las hojas de sierra Würth, especialmente en madera
  • Velocidad ajustable en cinco etapas para la aplicación respectiva
  • Marcha automática que permite arrancar la sierra a baja velocidad y aumentarla automáticamente
  • Luz LED conmutable que se puede encender o apagar con solo pulsar un botón
  • Acción pendular ajustable en tres etapas para disfrutar de versatilidad de uso
  • Extracción de polvo integrada: El adaptador para polvo incluido permite la conexión de un aspirador de Würth (mediante adaptador)
  • Rendimiento de extracción de polvo probado y optimizado junto con la protección contra el polvo

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

2 kg
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.6 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Régimen de marcha en vacío máximo

2900 1/min
Más Información

Número de etapas del recorrido pendular

4 Uds
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Soporte de cambio rápido
Más Información

Profundidad de corte máxima en madera

135 mm
Más Información

Profundidad de corte máxima en acero

10 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.25 kg
Más Información

Velocidad de recorrido mínima a ralentí

900 1/min
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Profundidad de corte máxima en aluminio

20 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.2 kg
Más Información

Longitud de recorrido

23 mm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.450 kg
Más Información

Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo

900-2900 1/min
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5701413008

Ficha Técnica

539643767.pdf
Scroll to top