CAJA-MECANISMOS-ANCLAJE-RAPIDO-PYL-68X45 Caja de mecanismos de anclaje rápido Caja de anclaje rápido para mecanismos eléctricos en tabiques de cartón-yeso.
Características
Material: polipropileno libre de halógenos.
Compuesta por 2 piezas desmontables
Diámetro de corona a utilizar: 68mm.
Instalación empotrada mediante roscado directo con herramienta Würth a tabique seco (Art. 0975 030 168 y 0975 030 268).
Dispone de 2 entradas para tubo Ø 16-20mm y dos entradas para tubo de Ø 20-25mm.
Conforme norma UNE-EN 60670-1-22.
De acuerdo directivas 2014/35/UE y 2011/65/UE (RoHS)
Resistencia al calor 70ºC (ensayo de presión a la bola).
Resistencia al fuego: 850ºC (ensayo del hilo incandescente).
Estabilidad dimensional: -5ºC hasta +60ºC.
Ventajas
Acabado exterior totalmente enrasado con la superficie del tabique.
Podemos ajustar la caja de manera vertical y horizontal, también podemos adaptarla a la profundidad del soporte.
Con una sola referencia podemos realizar combinaciones de varios cajetines.
Almacenaje modular.
Beneficios
Ahorro de tiempo en la instalación, hasta un 85% más rápido que los sistemas convencionales.
Ahorro de almacenaje, reducimos referencias y al ser un modelo compacto también el espacio.
https://www.wurth.es/caja-mecanismos-anclaje-rapido-pyl-68x450975020205CAJA-MECANISMOS-ANCLAJE-RAPIDO-PYL-68X45CAJA-MECANISMOS-ANCLAJE-RAPIDO-PYL-68X45<br>Caja de mecanismos de anclaje rápido<br>Caja de anclaje rápido para mecanismos eléctricos en tabiques de cartón-yeso.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Material: polipropileno libre de halógenos.</li><li>Compuesta por 2 piezas desmontables</li><li>Diámetro de corona a utilizar: 68mm.</li><li>Instalación empotrada mediante roscado directo con herramienta Würth a tabique seco (Art. 0975 030 168 y 0975 030 268).</li><li>Dispone de 2 entradas para tubo Ø 16-20mm y dos entradas para tubo de Ø 20-25mm.</li><li>Conforme norma UNE-EN 60670-1-22.</li><li>De acuerdo directivas 2014/35/UE y 2011/65/UE (RoHS)</li><li>Resistencia al calor 70ºC (ensayo de presión a la bola).</li><li>Resistencia al fuego: 850ºC (ensayo del hilo incandescente).</li><li>Estabilidad dimensional: -5ºC hasta +60ºC.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Acabado exterior totalmente enrasado con la superficie del tabique.</li><li>Podemos ajustar la caja de manera vertical y horizontal, también podemos adaptarla a la profundidad del soporte.</li><li>Con una sola referencia podemos realizar combinaciones de varios cajetines.</li><li>Almacenaje modular.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Ahorro de tiempo en la instalación, hasta un 85% más rápido que los sistemas convencionales.</li><li>Ahorro de almacenaje, reducimos referencias y al ser un modelo compacto también el espacio.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/621719714.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/621719714.jpg09750301680975030268/Productos/Productos/Instaladores/Productos/Instaladores/Materiales de instalaciones eléctricas/Productos/Instaladores/Materiales de instalaciones eléctricas/Material para paredes huecas, eléctrico/Productos/Instaladores/Materiales de instalaciones eléctricas/Material para paredes huecas, eléctrico/Caja de conexión mecanismos, pared hueca1709263475000