Llave manual para caja de mecanismo

Ref.: 0975030168
Ver todas las versiones
LLAVE-MANUAL-VASO13MM-CAJA-MECANISMO-AR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-MANUAL-VASO13MM-CAJA-MECANISMO-AR
Llave manual para caja de mecanismo
Herramienta manual para la instalación de nuestra caja de mecanismos de anclaje rápido.
  • Llave para carraca con vaso 13mm
  • Realizada en aluminio

Material

ALU
Más Información

Dispositivo portaherramientas

HEX de 13 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0975030168

Ficha Técnica

621719153.pdf
Scroll to top