Cable para lona con alambre de acero e inserto de nailon

Ref.: 08801530
Ver todas las versiones
CABLE TIR DE PVC DIAM. 6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE TIR DE PVC DIAM. 6
Cable para lona con alambre de acero e inserto de nailon
Cumple la pertinente normativa aduanera

Longitud

250 m
Más Información

Diseño

Con inserto de nylon
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73121098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08801530

Ficha Técnica

32406883.pdf
Scroll to top