Llave de rótulas de tirante

Ref.: 1952001428
Ver todas las versiones
CABEZAL DE ARTICULACÍON ESFERICA 42-46MM

Descripción

CABEZAL DE ARTICULACÍON ESFERICA 42-46MM
Llave de rótulas de tirante
Para el desmontaje y montaje de casi todos los tirantes con total seguridad y sin dañar los componentes gracias a las piezas de agarre autoblocantes.
  • Para extremos de tirantes de 42-46 mm de diámetro.
  • Se puede utilizar incluso en espacios reducidos
  • Puede utilizarse conjuntamente con una llave dinamométrica conforme a las características técnicas del fabricante.

Apta para todos los turismos y vehículos de transporte Mercedes actuales, además de para el VW Crafter.

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

42 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

46 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2100.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

42-46 mm
Más Información
Scroll to top