Juego de llaves para rótulas de tirantes

Ref.: 1952001025
Ver todas las versiones
CJTO.LLAVES BARRA DIRECCIÀN 3PCS

Descripción

CJTO.LLAVES BARRA DIRECCIÀN 3PCS
Juego de llaves para rótulas de tirantes
3 piezas
Para el desmontaje y montaje de casi todos los tirantes con total seguridad, sin dañar los componentes e incluso en espacios reducidos gracias a las piezas de agarre autoblocantes.

Contenido

  • 1 herramienta de accionamiento
  • 1 pieza de sujeción de ∅ 32-37 mm y 37-42 mm cada una

Turismo/furgoneta


Consulte las instrucciones del fabricante para utilizarlo con llaves dinamométricas.

Tipo de vehículo

Turismos y transportadores
Más Información

Longitud

435 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Diámetro mínimo

32 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5600.000 g
Más Información

Diámetro máx.

42 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

32-42 mm
Más Información
Scroll to top