Buzo de trabajo STAR STRETCH

Ref.: M405175005

BUZO STAR STRETCH NEGRO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BUZO STAR STRETCH NEGRO 3XL
Buzo de trabajo STAR STRETCH
Buzo de trabajo cómodo y fácil de cuidar con muchos bolsillos prácticos
  • Ropa sin arañazos con cierre de gancho y bucle y cremallera YKK bidireccional
  • Seis bolsillos exteriores, un bolsillo para regla
  • Puños ajustables
  • Corte ergonómico en rodillas y mangas
  • Cintura elástica, dobladillo extensible hasta 5 cm

Código del sistema armonizado

621133100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1340.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M405175005

Ficha Técnica

247828774.pdf
Scroll to top