Caballete de montaje de aluminio

Ref.: 0962931910
Ver todas las versiones
BURRO-MONTJ-ALU-H80CM

Descripción

BURRO-MONTJ-ALU-H80CM
Caballete de montaje de aluminio
Para uso en obras y talleres

Altura del soporte

0.80 m
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud de transporte

0.84 m
Más Información

Número de peldaños

2 x 2
Más Información

Anchura del plato de soporte

0.79 m
Más Información

Anchura

80 cm
Más Información

Longitud de zancada

0.58 m
Más Información

Peso

4 kg
Más Información

Capacidad de carga

230 kg
Más Información

Altura de transporte

0.16 m
Más Información

Anchura de transporte

0.79 m
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3000.000 g
Más Información

Altura

80 cm
Más Información

Dimensión de transporte

0,84 x 0,79 x 0,16 m
Más Información
Scroll to top