Plancha telescópica de aluminio

Ref.: 0962931920
Ver todas las versiones
TELESCOPEPLANK-ALU-(176-300CM)

Descripción

TELESCOPEPLANK-ALU-(176-300CM)
Plancha telescópica de aluminio
La plancha telescópica de aluminio de alta resistencia ofrece opciones de aplicación versátiles y variables, p. ej., como andamio auxiliar o plataforma de trabajo flexible junto con escaleras telescópicas o caballetes de montaje profesionales de aluminio
  • Extensión continua
  • Perfil antideslizante en los peldaños (a ambos lados)

Material

ALU
Más Información

Número máximo de personas

1
Más Información

Anchura

27.9 cm
Más Información

Peso

12.5 kg
Más Información

Peso de carga máximo

150 kg
Más Información

Longitud máxima

300 cm
Más Información

Altura máxima del soporte

99 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

761699900990
Más Información

Longitud mínima

176 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12000.000 g
Más Información

Altura

6 cm
Más Información

Altura x anchura

6 x 27,9 cm
Más Información

Longitud mínima/máxima

176-300 cm
Más Información
Scroll to top