Casquillo roscado UNC TIME-SERT®

Ref.: 0663200241
Ver todas las versiones
-BU-GWD-UNC-(10-24)ZO-L516ZO

Descripción

-BU-GWD-UNC-(10-24)ZO-L516ZO
Casquillo roscado UNC TIME-SERT®
Para la reparación de roscas defectuosas.

Resistencia a desgarros


La resistencia a desgarros puede variar según la aplicación (zonas de borde, etc.) y el material. Por lo tanto, no se puede proporcionar información general al respecto. Las pruebas realizadas en el laboratorio de Würth han demostrado que las reparaciones de roscas Time-Sert son comparables a las roscas originales en la mayoría de los casos.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNPHR
Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

24
Más Información

Diámetro nominal

10 in
Más Información

Tipo de rosca

UNC
Más Información

Longitud en pulgadas

0.3 in
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Diámetro nominal x número de entradas de rosca por pulgada

10 x 24
Más Información
Scroll to top