RGBRSH-CHS-MIX-SZ4 Brocha cilíndrica LM Para pinturas a base de disolvente Brocha cilíndrica de máxima calidad para un acabado superficial excelente y uniforme gracias a las puntas de fibra especialmente finas
No se hincha en el agua
Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua
Vida útil excepcionalmente prolongada
La separación de la doble unión del cable permite utilizar el cepillo durante más tiempo
Gran comodidad de uso
Cómodo manejo del mango
Adecuado para tareas de pintura con pinturas a base de disolventes en áreas más pequeñas como esquinas, tuberías, marcos de ventanas y puertas
https://www.wurth.es/brocha-redonda-d-25mm-disolvente069360004RGBRSH-CHS-MIX-SZ4RGBRSH-CHS-MIX-SZ4<br>Brocha cilíndrica LM<br>Para pinturas a base de disolvente<br>Brocha cilíndrica de máxima calidad para un acabado superficial excelente y uniforme gracias a las puntas de fibra especialmente finas<br><p class="level1">No se hincha en el agua</p><ul><li>Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua</li></ul><P></P><p class="level1">Vida útil excepcionalmente prolongada</p><ul><li>La separación de la doble unión del cable permite utilizar el cepillo durante más tiempo</li></ul><P></P><p class="level1">Gran comodidad de uso</p><ul><li>Cómodo manejo del mango</li></ul><br><P>Adecuado para tareas de pintura con pinturas a base de disolventes en áreas más pequeñas como esquinas, tuberías, marcos de ventanas y puertas</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/125182946.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/125182946.jpg0693012015/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de aplicación/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de aplicación/Brochas/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de aplicación/Brochas/Brocha redonda2024-02-16T19:30:07+0000