Brocha redonda WB

Ref.: 0693005004
Ver todas las versiones
BROCHA ESMALTES ESTANDAR SZ4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCHA ESMALTES ESTANDAR SZ4
Brocha redonda WB
Adecuado para pinturas al agua
Brocha redonda de alta calidad con un acabado superficial uniforme gracias a las puntas de las fibras, extraordinariamente finas

No se hincha en el agua

  • Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua

Virola impermeable y resistente a las manchas

  • La virola de plástico, totalmente adherida y elaborada en poliamida de excelente calidad evita la penetración de líquidos
  • La virola, totalmente exenta de metales, no se oxida, por lo que dura más tiempo si se llevan a cabo las debidas tareas de mantenimiento

Gran comodidad de uso

  • El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene

Adecuada para tareas con pinturas al agua en zonas pequeñas como esquinas, tuberías, marcos de ventanas y puertas

Longitud de las cerdas

42 mm
Más Información

Diámetro de anillo del cepillo

25 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Formulario

Cilindro
Más Información

Material del casquillo

Poliamida
Más Información

Color de cerda

Beige
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Apta para agente de pintura

Barniz a base de agua
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.333 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0693005004

Ficha Técnica

32409162.pdf
Scroll to top