Cerdas resistentes
Gran comodidad de uso
Adecuada para trabajos sencillos de revestimiento y pintura, incluso con pinturas a base de disolvente
Longitud de las cerdas |
47 mm |
Diámetro de anillo del cepillo |
40 mm |
Material de la empuñadura larga |
Madera |
Material del casquillo |
Poliamida |
Color de cerda |
Beige |
Tamaño |
10 |
Apta para agente de pintura |
Barniz con base de disolvente |
Material de las cerdas |
Sintético |
Código del sistema armonizado |
96034010000 |
Peso del producto (por artículo) |
56.667 g |
Catálogo General |
069301110 |
Ficha Técnica |
32409162.pdf |