Brocha cilíndrica LM ECONOMY

Ref.: 069301106
Ver todas las versiones
AIR RGBRSH-NI-CHW-SZ6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AIR RGBRSH-NI-CHW-SZ6
Brocha cilíndrica LM ECONOMY
Para pinturas a base de disolvente
Económica brocha cilíndrica para un trabajo sencillo

Cerdas resistentes

  • Las cerdas sintéticas especialmente desarrolladas y resistentes son versátiles

Gran comodidad de uso

  • El mango de madera blanda cruda es cómodo y ligero cuando se mantiene durante más tiempo gracias a su bajo peso

Adecuada para trabajos sencillos de revestimiento y pintura, incluso con pinturas a base de disolvente

Longitud de las cerdas

40 mm
Más Información

Diámetro de anillo del cepillo

30 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Material del casquillo

Poliamida
Más Información

Color de cerda

Beige
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Apta para agente de pintura

Barniz con base de disolvente
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Código del sistema armonizado

96034010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069301106

Ficha Técnica

32409162.pdf
Scroll to top