Brocha redonda LM

Ref.: 069300506
Ver todas las versiones
BROCHA DISOLV ESTANDAR SZ6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCHA DISOLV ESTANDAR SZ6
Brocha redonda LM
Para pinturas a base de disolvente
Brocha redonda de alta calidad con un acabado superficial uniforme gracias a las puntas de las fibras, extraordinariamente finas

No se hincha en el agua

  • Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua

Virola impermeable y resistente a las manchas

  • La virola de plástico, totalmente adherida y elaborada en poliamida de excelente calidad evita la penetración de líquidos
  • La virola, totalmente exenta de metales, no se oxida, por lo que dura más tiempo si se llevan a cabo las debidas tareas de mantenimiento

Gran comodidad de uso

  • El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene

Adecuado para tareas de pintura con pinturas a base de disolventes en áreas más pequeñas como esquinas, tuberías, marcos de ventanas y puertas

Longitud de las cerdas

44 mm
Más Información

Diámetro de anillo del cepillo

30 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Formulario

Cilindro
Más Información

Material del casquillo

Poliamida
Más Información

Color de cerda

Negro
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Apta para agente de pintura

Barniz con base de disolvente
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069300506

Ficha Técnica

32409162.pdf
Scroll to top