BROCA ZEBRA MULTIUSO Broca para azulejos y ladrillos Broca de carburo especial con vástago cilíndrico para perforación en seco de ladrillos y azulejos cocidos a altas temperaturas.
Apta para todos los taladros percutores y taladros giratorios (también con portabrocas de 10 mm).
Punta de tungsteno-titanio afilada con diamante y con rectificado especial
Vida útil muy prolongada, aun si se utiliza con materiales de alta densidad.
Trabajo de soldadura a baja corriente y alta temperatura (1120 °C)
La placa de carburo no se afloja ni con las cargas más extremas.
Práctico vástago cilíndrico
Fijación más rápida, prácticamente automática
Sin desplazamiento en el portabrocas
Notas de uso
Verifique que la presión de contacto sea elevada
Tiempo de enfriamiento: aprox. 20 s/orificio
Número de revoluciones mínimo recomendado: aprox. 600-1500 rpm
Para la cerámica, los azulejos, el gres fino, la porcelana, los ladrillos y la arcilla cocida a altas temperaturas más duras, con una dureza de hasta 9
Nota: Utilice las brocas solo en modo de rotación.
https://www.wurth.es/broca-zebra-multiuso-30641001000BROCA ZEBRA MULTIUSOBROCA ZEBRA MULTIUSO<br>Broca para azulejos y ladrillos<br>Broca de carburo especial con vástago cilíndrico para perforación en seco de ladrillos y azulejos cocidos a altas temperaturas.<br><p class="level1">Apta para todos los taladros percutores y taladros giratorios (también con portabrocas de 10 mm).</p><p class="level1">Punta de tungsteno-titanio afilada con diamante y con rectificado especial</p><P>Vida útil muy prolongada, aun si se utiliza con materiales de alta densidad. </P><P></P><p class="level1">Trabajo de soldadura a baja corriente y alta temperatura (1120 °C)</p><P>La placa de carburo no se afloja ni con las cargas más extremas. </P><P></P><p class="level1">Práctico vástago cilíndrico</p><ul><li>Fijación más rápida, prácticamente automática</li><li>Sin desplazamiento en el portabrocas</li></ul><br><p class="level1">Notas de uso</p><br/><ul><li>Verifique que la presión de contacto sea elevada</li><br/><li>Tiempo de enfriamiento: aprox. 20 s/orificio</li><br/><li>Número de revoluciones mínimo recomendado: aprox. 600-1500 rpm<SUP></SUP></li></ul><br><P>Para la cerámica, los azulejos, el gres fino, la porcelana, los ladrillos y la arcilla cocida a altas temperaturas más duras, con una dureza de hasta 9</P><br><p class="level1">Nota: Utilice las brocas solo en modo de rotación.</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37938271.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/37938271.jpg57014270085701404009/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas, piedra/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas, piedra/Broca multiusos1708113198000