BROCA-STEP-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-12MM) Broca helicoidal escalonada HSS AlTiN SMART STEP La broca escalonada de alto rendimiento con exclusiva tecnología SMART STEP, filo innovador entre las distintas transiciones de los escalones y recubrimiento de AlTiN para un uso extraordinariamente rápido, cómo y prolongado en todos los materiales habituales de hasta 3,5 mm de espesor.
Geometría innovadora con tres superficies de viruta entre las distintas transiciones de escalón
Hasta 3 veces más vida útil en comparación con todas las demás brocas escalonadas recubiertas
Perforación significativamente más rápida en comparación con todas las demás brocas escalonadas revestidas
Se requiere el mínimo esfuerzo
Proceso de perforación totalmente suave y perfectamente controlado
Gran reducción de la formación de rebabas
Tecnología SMART STEP
Perforación hasta 3 veces más rápida que con brocas escalonadas convencionales
Punteado de precisión sin centrado ni graneteado
No provoca deformación de la chapa metálica
Perforación simple o ampliación de una perforación existente
Sin traqueteo ni enganches en el material
Orificios circulares precisos sin desgarros ni astillamientos
Hélice espiral de rectificado profundo
Excelente eliminación de virutas
Recubrimiento multicapa de protección contra el desgaste AlTiN
Resistencia a temperaturas extremadamente altas de hasta 1.150°C
Dureza del recubrimiento muy elevada de 3200 HV
Estructura multicapa para una eliminación de virutas óptima y mejores propiedades de corte (evita que el material se suelde)
Vástago de 3 caras
Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
Transmisión óptima de potencia
Protege el portabrocas de posibles daños
El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Disponible exclusivamente en Würth
La herramienta ideal para el mecanizado de chapa
Centrado, taladrado, mandrinado y desbarbado de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para utilizar tanto en equipos manuales como fijos.
Un producto idóneo para trabajos de electricidad, fontanería y sistemas de calefacción, talleres automovilísticos, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o para la producción de equipos y contenedores.
La refrigeración no es absolutamente necesaria, pero prolonga considerablemente la vida útil
Respete la tabla de número de revoluciones
No empuje durante la perforación. La broca escalonada se retraerá automáticamente en la chapa.
https://www.wurth.es/broca-step-smartstep-altin-d4-12mm-10694451412BROCA-STEP-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-12MM)BROCA-STEP-SMARTSTEP-ALTIN-(D4-12MM)<br>Broca helicoidal escalonada HSS AlTiN SMART STEP<br>La broca escalonada de alto rendimiento con exclusiva tecnología SMART STEP, filo innovador entre las distintas transiciones de los escalones y recubrimiento de AlTiN para un uso extraordinariamente rápido, cómo y prolongado en todos los materiales habituales de hasta 3,5 mm de espesor.<br><p class="level1">Geometría innovadora con tres superficies de viruta entre las distintas transiciones de escalón </p><ul><li>Hasta 3 veces más vida útil en comparación con todas las demás brocas escalonadas recubiertas</li><li>Perforación significativamente más rápida en comparación con todas las demás brocas escalonadas revestidas</li><li>Se requiere el mínimo esfuerzo </li><li>Proceso de perforación totalmente suave y perfectamente controlado</li><li>Gran reducción de la formación de rebabas </li></ul><P></P><p class="level1">Tecnología SMART STEP</p><ul><li>Perforación hasta 3 veces más rápida que con brocas escalonadas convencionales</li><li>Punteado de precisión sin centrado ni graneteado</li><li>No provoca deformación de la chapa metálica</li><li>Perforación simple o ampliación de una perforación existente </li><li>Sin traqueteo ni enganches en el material</li><li>Orificios circulares precisos sin desgarros ni astillamientos</li></ul><P></P><p class="level1">Hélice espiral de rectificado profundo </p><P>Excelente eliminación de virutas</P><P></P><p class="level1">Recubrimiento multicapa de protección contra el desgaste AlTiN</p><ul><li>Resistencia a temperaturas extremadamente altas de hasta 1.150°C</li><li>Dureza del recubrimiento muy elevada de 3200 HV</li><li>Estructura multicapa para una eliminación de virutas óptima y mejores propiedades de corte (evita que el material se suelde)</li></ul><P></P><p class="level1">Vástago de 3 caras</p><ul><li>Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo</li><li>Transmisión óptima de potencia</li><li>Protege el portabrocas de posibles daños</li><li>El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo</li></ul><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p><P></P><p class="level1">Disponible exclusivamente en Würth</p><br><ul><li>La herramienta ideal para el mecanizado de chapa</li><br/><li>Centrado, taladrado, mandrinado y desbarbado de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para utilizar tanto en equipos manuales como fijos.</li><br/><li>Un producto idóneo para trabajos de electricidad, fontanería y sistemas de calefacción, talleres automovilísticos, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o para la producción de equipos y contenedores.</li></ul><br><ul><li>La refrigeración no es absolutamente necesaria, pero prolonga considerablemente la vida útil</li><br/><li>Respete la tabla de número de revoluciones</li><br/><li>No empuje durante la perforación. La broca escalonada se retraerá automáticamente en la chapa.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/549739576.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/549739576.jpg57014040050893050008089305001008930500072024-02-16T19:54:34+0000