Broca de metal duro integral

Ref.: 0710799100
BROCA-SC-MULTI-PERFORMANCE-9X100MM

Descripción

BROCA-SC-MULTI-PERFORMANCE-9X100MM
Broca de metal duro integral
Multirrendimiento
La broca universal de alto rendimiento para separar puntos de soldadura y conexiones de material en todo tipo de chapa de carrocería, incluidos los componentes de resistencia ultraalta (acero BTR, BOR, WU, etc.) de todo tipo de vehículos, por ejemplo, montantes A y B, umbrales, etc.

Para una separación segura de conexiones de puntos de soldadura de resistencia ultraalta

Geometría innovadora con un equilibrio perfecto entre filos de corte afilados y alta estabilidad

Permite un corte preciso incluso con puntos de soldadura rugosos o material curvado

Geometría de cara innovadora, que combina a la perfección las ventajas de una broca y una fresa

Muy buen comportamiento de perforación puntual

Punta de centrado con dos filos de corte por encima del centro

Se requiere el mínimo esfuerzo

Diseño del borde de corte afilado

Pocas vibraciones

Cuatro filos de corte con un paso extremadamente desigual

Extremadamente duradera y robusta

Vida útil significativamente más larga que la de las fresas de puntos de soldadura de metal duro integral convencionales

Recubrimiento multicapa de protección contra el desgaste AlTiN

  • Resistencia a temperaturas extremadamente altas de hasta 950°C
  • Muy dura y resistente al desgaste (dureza aprox. 3300 HV)
  • Reducción de la transferencia de calor en el panel de la carrocería (evita el curado, la fusión del adhesivo y la decoloración por calor)
  • Estructura multicapa para una eliminación de virutas óptima y mejores propiedades de corte (evita que el material se suelde)

Vástago de 3 caras para un trabajo más rápido y cómodo con taladros de mano

  • Sin desplazamiento del portabrocas
  • Transmisión óptima de potencia
  • Protege el portabrocas de posibles daños
  • El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


  • El carburo sólido es muy duro, lo cual hace que sea muy frágil y propenso a romperse si no se maneja correctamente

  • Paso 1: Retire el tapón protector. Sujete la broca en el vástago triangular. Compruebe la concentricidad.

  • Paso 2: Coloque la broca en el centro del punto de soldadura sin aplicar presión y ejecute a la máxima velocidad de rotación

  • Paso 3: Cuando se alcanza la máxima velocidad de rotación, céntrese por completo en el punto de soldadura

  • Paso 4: Deje que la broca gire al sacarla

  • Evite el contacto duro con el material que perforar, los impactos laterales y la caída de la broca en todos los casos

  • El uso de refrigerante o lubricante no es necesario

Apta para taladros con portabrocas de tres garras



Para perforar cualquier tipo de conexión de material:


  • Corte de conexiones de punto de soldadura

  • Fresado de las conexiones de remache

  • Corte de capas individuales

  • Fresado de elementos de soldadura por fricción

  • Fresado de tornillos de perforación de flujo

  • No apta para utilizarse con máquinas neumáticas (p. ej., Vario Drill, Spitznagel, etc.)

  • No usar en taladros con un portabrocas percutor o con husillos

  • La longitud de herramienta perfecta para cualquier aplicación: La versión corta garantiza la comodidad al trabajar en espacios reducidos (por ejemplo, pasos de rueda), mientras que la versión larga garantiza un fácil acceso a conexiones de punto de soldadura bajos (por ejemplo, en los umbrales de puertas)

  • El diámetro de perforación de 9 mm garantiza una perforación fiable del punto de soldadura y de su área de entrada de calor (ventaja sobre un diámetro de 8 mm). Además, el orificio creado no es tan grande como para que se requiera un llenado excesivo al reinstalar piezas de carrocería (ventaja sobre un diámetro de 10 mm)

Material

VHM
Más Información

Longitud del vástago

20 mm
Más Información

Superficie

AlTiN
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

15 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1600 N/mm²
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

9 mm
Más Información
Scroll to top