Broca especial para eliminar puntos de soldadura
Gracias al mandril de centrado fijo no es necesario granetear
Punta de centrado PLUS mejorada, apta también para chapas metálicas de alta resistencia
La optimización de la geometría de la punta garantiza una mayor vida útil que las fresas de punto de soldadura convencionales.
Apta para su uso en cualquier taladro estándar
Número de revoluciones recomendado:
Embalaje de productos fabricado al 100 % con PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), reciclable al 100 %
Consejos para aumentar la vida útil del punto de centrado:
Material |
HSS |
Longitud |
65 mm |
Longitud de la ranura de sujeción |
28 mm |
Diámetro |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
82077010000 |
Peso del producto (por artículo) |
14.000 g |
Catálogo General |
07106 |
Ficha Técnica |
32405279.pdf |