Tornillo de ensamblaje en acero zincado

Ref.: 0276007050
Ver todas las versiones
TORNILLO ENSAMBLAJE ALLEN LONG.50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORNILLO ENSAMBLAJE ALLEN LONG.50
Tornillo de ensamblaje en acero zincado
Para el montaje de piezas en la fabricación de muebles y talleres

Acero zincado, mortaja interior hexagonal

Cubra la base del tornillo con una tapa.


Antes de colocar el tornillo, perfore un orificio guía con un diámetro a partir del centro del tornillo.
Para piezas de muebles que tienen un agujero pretaladrado, para el montaje de las piezas en la fabricación de muebles y talleres.

Material

ST
Más Información

Longitud del vástago

41.5 mm
Más Información

Longitud de rosca (lg)

41.5 mm
Más Información

Superficie

Cincado-con recubrimiento
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Profundidad del orificio de acceso a la cabeza

3.5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

41.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS3+P
Más Información

Campo de aplicación

Madera
Más Información

Forma de punta

Biselada en ambos lados
Más Información

Ángulo de la punta

45 grados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0276007050

Ficha Técnica

647592553.pdf
Scroll to top