Broca espiral

Ref.: 0635995400

BROCA HSS-CO CORTA DIN1897 4,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA HSS-CO CORTA DIN1897 4,0MM
Broca espiral
HSS-CO
DIN 1897 BS328 / ISO 235
  • Acero rápido 5 % Co.
  • Tipo N, con forma cilindrica.
  • Corte a derechas.
  • Versión extracorta.
  • Afilado en cruz DIN 1412 Forma C.
  • Angulo de la punta 135º.
  • Angulo de la espiral 30ª.
  • Profundidad de taladro: 2 x diámetro.
  • Permite corte a alta velocidad.

Aplicable a titanio y sus aleaciones, aceros inoxidables y aceros de alta resistencia.Resistente al ácido y a las altas temperaturas. Corta a partir de 900 N/m aprox.(aceros para cojinetes antifricción).


Aplicable en algunos casos a aleaciones especiales como: Hastelloy, Inconel, Nimonic, etc

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0635995400

Ficha Técnica

32405273.pdf
Scroll to top