Broca para madera prec. LONGLIFE & SPEED con adaptador de puntas de 1/4"

Ref.: 0650330120
BROCA-HELI-WO-HSS-S1/4IN-D12-L58-WL32MM

Descripción

BROCA-HELI-WO-HSS-S1/4IN-D12-L58-WL32MM
Broca para madera prec. LONGLIFE & SPEED con adaptador de puntas de 1/4"
Broca para madera profesional para una perforación precisa y sin roturas en varios tipos de madera y en particular para aglomerados duros y revestidos.
  • Taladrado preciso y sin fisuras para una calidad de perforación óptima gracias a unos cortes iniciales optimizados
  • Deslizamiento óptimo en el orificio perforado y ajuste perfecto del anclaje gracias al doble talón
  • Vida útil considerablemente mayor
  • Fricción reducida y baja aplicación de fuerza para una perforación sencilla
  • Centrado ideal gracias a la punta optimizada
  • Geometría de ranura de nuevo desarrollo para un arranque de virutas sin problemas
  • Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

  • Adecuada para todos los tipos de madera, así como para compuestos de madera y tableros de aglomerado particularmente duros y revestidos.

  • Para trabajos de precisión en la industria de la madera (carpintería, restauración, fabricación de instrumentos, carpintería, creación de maquetas, ensamblaje, etc.)

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud de trabajo

32 mm
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

58 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Material a procesar

MaderaMadera dura
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.600 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Portapuntas hexagonal, forma E, DIN3126
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top