Broca espiral para madera

Ref.: 0650414
BROCA CV PARA MADERA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA CV PARA MADERA
Broca espiral para madera
Al cromo vanadio, especialmente indicada para uso en madera dura y aglomerado

Con punto de centrado y dos filos de corte salientes

No destruye el orificio

Longitud de trabajo

120 mm
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Diámetro

14.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

10.0 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0650414

Ficha Técnica

32405283.pdf
Scroll to top