Broca helicoidal de precisión para madera HSCo

Ref.: 0650810500
DDU BROCA ESPIRAL HSCO MADERA 5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU BROCA ESPIRAL HSCO MADERA 5MM
Broca helicoidal de precisión para madera HSCo
Para madera dura, madera y plásticos
El producto profesional para un centrado y un arranque de virutas óptimos en madera dura

Punta de centrado rectificada con precisión con dos machos de roscar cónicos

Un centrado óptimo para un orificio de excelente calidad de perforación

Geometría especial de las ranuras y doble filo de la broca

Arranque de viruta óptimo y la máxima estabilidad durante el procedimiento de perforación

Tolerancias de fabricación excepcionalmente bajas con una superficie definida con precisión y un perfil de excelente calidad

Perforación más precisa

Filos de corte rectificados similares a los de una cuchilla

Perforación rápida y precisa

Doble margen

  • Evita variaciones del diámetro (la perforación no se descentra)
  • Excelente estabilidad de la broca

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


Maderas tropicales como la de bangkirai, maderas duras, maderas blandas, planchas aglomeradas normales y recubiertas de plástico, laminados, plásticos flexibles, plásticos duros

Longitud de trabajo

52 mm
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

86 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Material a procesar

MaderaMadera dura
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0650810500

Ficha Técnica

32405289.pdf

Ficha Técnica

32407066.pdf
Scroll to top