BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 16,0MM Broca en espiral HSS-E8 DIN 338
Características técnicas
Afilado Split Point.
Filo en estrella DIN 1412 C.
A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm. Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3 x diámetro.
A partir de Ø 14 mm, acabado brillante - espiral negra.
La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2
Tipo N, con forma cilíndrica.
Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor. También es adecuada para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy y Nimonic.
https://www.wurth.es/broca-acero-hss-e8-din338-16-0mm-1485600BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 16,0MMBROCA ACERO HSS-E8 DIN338 16,0MM<br>Broca en espiral <br>HSS-E8<br>DIN 338<br><p class="level1">Características técnicas</p><ul><li>Afilado Split Point.</li><li>Filo en estrella DIN 1412 C.</li><li>A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm. Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3 x diámetro.</li><li>A partir de Ø 14 mm, acabado brillante - espiral negra.</li></ul><P></P><p class="level1">La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2</p><P></P><ul><li>Tipo N, con forma cilíndrica.</li><li>Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor. También es adecuada para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy y Nimonic.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310296.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310296.jpg/Drain fittings plastic chrome plated/Drain fittings plastic chrome plated/Instaladores2024-02-16T19:54:31+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!