Broca en espiral

Ref.: 0618811050

BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 10,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA ACERO HSS-E8 DIN338 10,5MM
Broca en espiral
HSS-E8
DIN 338

Características técnicas

  • Afilado Split Point.
  • Filo en estrella DIN 1412 C.
  • A partir de Ø 13,0 mm mango reducido a 12,7 mm. Para profundidades de taladro de hasta aprox. 3 x diámetro.
  • A partir de Ø 14 mm, acabado brillante - espiral negra.

La idónea para resistencias de hasta 1400 N/mm2

  • Tipo N, con forma cilíndrica.
  • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia (por encima de 1400 N/mm2), así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor. También es adecuada para aleaciones especiales como Inconel, Hastelloy y Nimonic.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0618811050

Ficha Técnica

32405257.pdf
Scroll to top