BRIDA ADAPTADORA D51X16 MM Protector de radial con aspiración Protector para radiales de Ø 115 y 125 mm. Con toma de aspiración y regulación de profundidad de corte. Ideal para el corte de materiales de construcción y madera. Se suministra listo para su uso en caja de cartón
Características
Carcasa de poliamida y fibra de vidrio.
Brida de montaje de diversas medidas.
Tubo de aspiración móvil de Ø 33 mm interior.
Plato de apoyo metálico y regulable en altura.
Marca de guía de corte.
Incluye ángulo metálico de seguridad.
Ajustable con herramientas universales.
Ventajas
Evita la exposición de proyecciones y polvo al usuario.
Larga vida contra golpes, arañazos y el uso habitual en la construcción.
Adaptable perfectamente a las máquinas Würth (ver tabla) y a tras marcas del mercado revisando la brida adaptadora necesaria.
Fácil colocación y movilidad de la manguera de aspiración usando adaptador opcional.
Corte seguro y preciso para todo tipo de materiales y grosores hasta 25 mm. Practicable para usar como rozadora.
Beneficios
Reduce las bajas por lesiones respiratorias y proyecciones de partículas al operario.
Ahorra costes de tiempo en limpieza tras el trabajo.
Mayor vida útil a la máquina al no entrarle polvo.
Permite la actividad en lugares donde no está permitido el corte si genera suciedad.
https://www.wurth.es/brida-adaptadora-d-51x16mm0702489129BRIDA ADAPTADORA D51X16 MMBRIDA ADAPTADORA D51X16 MM<br>Protector de radial con aspiración<br>Protector para radiales de Ø 115 y 125 mm. Con toma de aspiración y regulación de profundidad de corte. Ideal para el corte de materiales de construcción y madera. Se suministra listo para su uso en caja de cartón<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Carcasa de poliamida y fibra de vidrio.</li><li>Brida de montaje de diversas medidas.</li><li>Tubo de aspiración móvil de Ø 33 mm interior.</li><li>Plato de apoyo metálico y regulable en altura.</li><li>Marca de guía de corte.</li><li>Incluye ángulo metálico de seguridad.</li><li>Ajustable con herramientas universales.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Evita la exposición de proyecciones y polvo al usuario. </li><li>Larga vida contra golpes, arañazos y el uso habitual en la construcción. </li><li>Adaptable perfectamente a las máquinas Würth (ver tabla) y a tras marcas del mercado revisando la brida adaptadora necesaria. </li><li>Fácil colocación y movilidad de la manguera de aspiración usando adaptador opcional. </li><li>Corte seguro y preciso para todo tipo de materiales y grosores hasta 25 mm. Practicable para usar como rozadora.</li></ul><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Reduce las bajas por lesiones respiratorias y proyecciones de partículas al operario. </li><li>Ahorra costes de tiempo en limpieza tras el trabajo.</li><li>Mayor vida útil a la máquina al no entrarle polvo. </li><li>Permite la actividad en lugares donde no está permitido el corte si genera suciedad.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/118469971.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/118469971.jpg07024002470702480900/Todas las categorías/Todas las categorías/Máquinas/Todas las categorías/Máquinas/Máquinas eléctricas/Todas las categorías/Máquinas/Máquinas eléctricas/Amoladoras angulares, eléctricas/Todas las categorías/Máquinas/Máquinas eléctricas/Amoladoras angulares, eléctricas/Accesorios, radial angular, eléctrica2024-02-16T19:27:06+0000