Protector de radial con aspiración

Ref.: 0702489126
Ver todas las versiones

BRIDA ADAPTADORA D43X13 MM

Descripción

BRIDA ADAPTADORA D43X13 MM
Protector de radial con aspiración
Protector para radiales de Ø 115 y 125 mm. Con toma de aspiración y regulación de profundidad de corte. Ideal para el corte de materiales de construcción y madera. Se suministra listo para su uso en caja de cartón

Características

  • Carcasa de poliamida y fibra de vidrio.
  • Brida de montaje de diversas medidas.
  • Tubo de aspiración móvil de Ø 33 mm interior.
  • Plato de apoyo metálico y regulable en altura.
  • Marca de guía de corte.
  • Incluye ángulo metálico de seguridad.
  • Ajustable con herramientas universales.

Ventajas

  • Evita la exposición de proyecciones y polvo al usuario.
  • Larga vida contra golpes, arañazos y el uso habitual en la construcción.
  • Adaptable perfectamente a las máquinas Würth (ver tabla) y a tras marcas del mercado revisando la brida adaptadora necesaria.
  • Fácil colocación y movilidad de la manguera de aspiración usando adaptador opcional.
  • Corte seguro y preciso para todo tipo de materiales y grosores hasta 25 mm. Practicable para usar como rozadora.

Beneficios

  • Reduce las bajas por lesiones respiratorias y proyecciones de partículas al operario.
  • Ahorra costes de tiempo en limpieza tras el trabajo.
  • Mayor vida útil a la máquina al no entrarle polvo.
  • Permite la actividad en lugares donde no está permitido el corte si genera suciedad.

Material

ST
Más Información

Diámetro

43 mm
Más Información

Tronzadora adecuada

230 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

142.000 g
Más Información

Altura

13 mm
Más Información
Scroll to top