Bota SAFRON S4 SR Wellington

Ref.: M423048036

BOTA SAFRON S4 BLANCA 36

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA SAFRON S4 BLANCA 36
Bota SAFRON S4 SR Wellington
Bota de seguridad robusta, ideal para la industria alimentaria. Máxima protección contra el agua y excelente agarre en superficies mojadas.
  • Mezcla especial de PVC y goma nitrílica
  • Puntera de acero
  • Suela de SR antideslizante
  • Resistente a la mayoría de los aceites y grasas animales
  • Ancho de horma 11 y altura de 35 cm

Código del sistema armonizado

640110000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1130.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M423048036

Ficha Técnica

641131622.pdf
Scroll to top