Bota de seguridad

Ref.: M422027038

BOTA RANGER-3 S3 WR 38

Descripción

BOTA RANGER-3 S3 WR 38
Bota de seguridad
RANGER-3 S3 SRC WR
Calzado muy robusto y técnico, con membrana WINTEX impermeable y transpirable
  • Puntera de protección en COMPOSITE ligera (200J).
  • Plantilla antiperforación de KEVLAR® (1000 N), ligera, ultraflexible y aislante tanto a altas como a bajas temperaturas.
  • Piel NOBUCK HIDROFUGADA transpirable y suave.
  • Forro interior en tejido 3D que favorece la evacuación de la transpiración.
  • Plantilla interior antibacterias y con triple densidad que garantiza un mayor confort de marcha.
  • Suela de PU de doble densidad con sistema SHOCK ABSORTION en la zona del talón y resistente a los aceites minerales e hidrocarburos.
  • Sin partes metálicas.
  • Horma Ancha (Mondopoint 11).
  • Peso: 605 g (Talla 42).

Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M422027038
Scroll to top