Bota de seguridad Cruise S3S CR SR

Ref.: M422263039
BOTA CRUISE S3S NEGRO/VERDE 39
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA CRUISE S3S NEGRO/VERDE 39
Bota de seguridad Cruise S3S CR SR
Bota de seguridad de microfibra anticorte, muy ligera y con una excelente relación calidad-precio, sin partes metálicas.
  • Empeine de microfibra hidrorepelente y resistente a los cortes
  • Plantilla transpirable hecha de espuma de poliuretano
  • Puntera protectora de fibra de vidrio, plantilla textil antiperforante
  • Suela exterior antideslizante hecha de 2D PU/PU, ancho 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, sin partes

Categoría sobre seguridad

S3S
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

NegroVerde
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

ADGUV 112-191EFOPSSRSin metalesWPA
Más Información

Tamaño

39
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Microfibra
Más Información

Talla de zapato Europa

39
Más Información

Talla de zapato US

7
Más Información

Repelente al agua

Sí
Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191FOSR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

6
Más Información

Código del sistema armonizado

640391130900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1190.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M422263039

Ficha Técnica

98470858.pdf
Scroll to top