Bota de seguridad FADE S3S ESD

Ref.: M422334041
BOTA FADE S3S ESD LIMA/ANTRACITA 41
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA FADE S3S ESD LIMA/ANTRACITA 41
Bota de seguridad FADE S3S ESD
Bota de seguridad S3 deportivo y ultracómodo, fabricado en Europa. El dibujo de la suela garantiza un apoyo óptimo. La entresuela es resistente a la penetración y está fabricada con un 100 % de PET reciclado.
  • Textil hidrorepelente, protección contra la abrasión en la punta, cierre rápido con bolsillo de almacenamiento
  • Forro textil con orificios de ventilación, forro de microfibra resistente a la abrasión en el talón
  • Puntera protectora de fibra de vidrio, entresuela resistente a la penetración de tejido PS
  • Suela de PU, SR Cl, ancho de horma 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022

Categoría sobre seguridad

S3S
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

AntracitaVerde lima
Más Información

Tamaño

41
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Talla de zapato Europa

41
Más Información

Talla de zapato US

8
Más Información

Repelente al agua

Sí
Más Información

Otro estándar

CIDGUV 112-191ESDFOSR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

7,5
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

615.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, ESD , DGUV 112-191 , FO , SR , CI
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M422334041

Ficha Técnica

641176041.pdf
Scroll to top