Boquilla de aplicación plana

Ref.: 0891663
Ver todas las versiones
AY-FACENOZZLE-BONDSEAL

Descripción

AY-FACENOZZLE-BONDSEAL
Boquilla de aplicación plana
para aplicación plana de pegamentos, adhesivos y selladores.
La boquilla plana permite aplicar un cordón de adhesivo, sellador y adhesivo de manera limpia y precisa en barras estrechas y superficies anchas.

Para una aplicación versátil de adhesivos, selladores y cola para madera

Se puede utilizar con una gran variedad de cartuchos de plástico

Ahorra tiempo con la aplicación en plano de cola y adhesivo

También es adecuado para su uso con botes de pegamento Würth cuando se utiliza el adaptador

Cinco aberturas de aplicación que se pueden cortar por separado

  • La distancia del cordón puede variar de 15 mm a 60 mm
  • Ideal para adherirse a listones de sujeción

Posibilidad de aplicación uniforme y paralela

mediante una guía lateral


No es adecuada para su uso con cartuchos de aluminio.

Material

PLA
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39235090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.200 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0891663
Scroll to top