Bomba de transferencia manual con base

Ref.: 1952001376
Ver todas las versiones
BOMBA DE AIRE MANUAL 600ML

Descripción

BOMBA DE AIRE MANUAL 600ML
Bomba de transferencia manual con base
Resistente bomba de transferencia fabricada en aluminio; incluye una manguera de aspiración de 0,5 m y una manguera de presión de 0,5 m.
  • Conexión doble con 600 ml de caudal por bombeo.
  • Lado de aspiración adecuado para mangueras con un diámetro interno de 10 mm.
  • Lado de presión adecuado para mangueras con un diámetro interno de 15 mm.

Recomendable para EvoBus, Daimler Citaro, etc.


  • Adecuado para la transferencia de agua, solución de urea, refrigerantes, anticongelante para parabrisas y aceites de motor y transmisión.

  • No apto para líquidos altamente inflamables (p. ej., gasolina), líquido de frenos, aceites hidráulicos, ácidos y bases agresivos.

Consumo de aire

6 l/min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3332.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top