Almohadilla de pulido de esponja extrablanda

Ref.: 0585128130
Ver todas las versiones
BOINA MANUAL EXTRABLANDA D130X50MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOINA MANUAL EXTRABLANDA D130X50MM
Almohadilla de pulido de esponja extrablanda
Almohadilla de esponja de diseño ergonómico para aplicaciones de pulido manual
  • Almohadilla de pulido de esponja extrablanda con forma ergonómica perfecta, fabricada con espuma de poros muy finos para sellar eficazmente la pintura y las superficies de plástico.

Uso universal para la aplicación uniforme de productos de pulido, cera, sellado y limpieza.

Grado de dureza

Extra suave
Más Información

Material

Espuma suave y delicada
Más Información

Diámetro de la esponja

130 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del disco de soporte

0 mm
Más Información

Grosor

50 mm
Más Información

Diámetro

130 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

680520000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0585128130

Ficha Técnica

32405593.pdf
Scroll to top