Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.
Material |
Bimetal |
Grosor mínimo del material |
0 mm |
Longitud de trabajo |
105 mm |
Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora |
Mango en T |
Longitud |
132 mm |
Diseño |
Progresivo |
Grosor máximo del material |
70 mm |
Número de piezas |
25 Uds |
Especialmente adecuado para |
Chapas de metal gruesoChapas finasMadera con clavos |
Adecuado para |
AluminioMadera dura, madera blandaMetal pesado no ferrosoPVCPlancha aglomerada |
Espaciado mínimo entre dientes |
2.4 mm |
Espaciado máximo entre dientes |
5 mm |
Grosor |
1.25 mm |
Longitud útil |
105 mm |
Código del sistema armonizado |
82029980000 |
Peso del producto (por artículo) |
223.000 g |
Grosor mínimo/máximo del material |
0-70 mm |
Espaciado mínimo/máximo entre dientes |
2,4-5 mm |
Catálogo General |
0608116346 |
Ficha Técnica |
32405449.pdf |