Hoja de sierra para paneles

Ref.: 0611819058
Ver todas las versiones

-BLD-CRCLW-WO-TC-TFT-190X58NG.-FF

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-BLD-CRCLW-WO-TC-TFT-190X58NG.-FF
Hoja de sierra para paneles
Especial para uso móvil. Para corte de secciones transversales con sierra de inglete, sierra de vaivén y sierra angular.

Tipo de adaptador

Montaje FF
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

8000 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

0 mm
Más Información

Especialmente adecuado para

AluminioMetal pesado no ferrosoPVC, plástico en generalPerfiles y tuberías de chapas metálicasPlexiglás, vidrio acrílico, conductos de cables de plástico
Más Información

Número de dientes

58 Uds
Más Información

Diámetro

190 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra angular y escuadradora
Más Información

Forma de dientes

TT/FT
Más Información

Material a procesar

AluminioMetal no ferrosoPVCPlástico
Más Información

Anchura de corte de la sierra

2.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820291000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

410.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

2.0 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

190 x 2,6 / 2,0 x 0 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

2,6 / 2,0 mm
Más Información

Catálogo General

0611819058

Ficha Técnica

32405436.pdf
Scroll to top