Hoja de sierra para paneles

Ref.: 0611630580
Ver todas las versiones

BLDE-CRCLS-WO-TC-TFT305X80NEGX30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLDE-CRCLS-WO-TC-TFT305X80NEGX30
Hoja de sierra para paneles
Especial para uso móvil. Para corte de secciones transversales con sierra de inglete, sierra de vaivén y sierra angular.

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

4900 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Especialmente adecuado para

AluminioContrachapadoLaminadoMadera dura/suave, transversalmente para las fibrasMadera encoladaMetal pesado no ferrosoPVC, plástico en generalPerfiles y tuberías de chapas metálicasPlanchas aglomeradas recubiertas de plásticoPlanchas aglomeradas, MDFPlexiglás, vidrio acrílico, conductos de cables de plástico
Más Información

Número de dientes

80 Uds
Más Información

Diámetro

305 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra angular y escuadradora
Más Información

Forma de dientes

TT/FT
Más Información

Anchura de corte de la sierra

2.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1120.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.8 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

305 x 2,6 / 1,8 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

2,6 / 1,8 mm
Más Información

Catálogo General

0611630580

Ficha Técnica

32405436.pdf
Scroll to top