Hoja de sierra circular especial

Ref.: 0611303602
Ver todas las versiones

BLDE-C-WO-HDF-TC-HZ-303X60NEGX30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLDE-C-WO-HDF-TC-HZ-303X60NEGX30
Hoja de sierra circular especial
para recortar los cortes
Calidad de corte perfecta en superficies delicadas

Forma de dientes

Diente hueco (V invertida/diente plano) (HDF)

Máquina

Para sierras de mesa circulares (p. ej., Altendorf, Martin etc.) y sierras de fresado de panel horizontal/vertical (p. ej., Striebig, Holz Her).

Materiales

Tableros de partículas y fibras revestidos y chapados de plástico, plásticos (plexiglás, materiales poliméricos)

Modelo

Ángulo de viruta positivo y negativo. Ángulo de viruta negativo para cortes de vaivén y de inglete en plástico y molduras con perfil de madera maciza


Para desbarbados que requieren una calidad de filo de corte máxima


  • Orificio auxiliar 2/7/42 para máquinas Striebig/Reich.

  • Orificio auxiliar 2/9/46 para Felder y fabricantes de maquinaria italianos.

  • Orificio auxiliar 2/10/60 para Martin, Kolle, Altendorf y Panhans.

Orificios laterales

Combi (2/7/42 - 2/10/60)
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6400 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Especialmente adecuado para

ContrachapadoMadera encoladaPlanchas aglomeradas recubiertas de plásticoPlanchas aglomeradas, MDF
Más Información

Número de dientes

60 Uds
Más Información

Diámetro

303 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierras circulares de banco y de panel
Más Información

Forma de dientes

HVT
Más Información

Anchura de corte de la sierra

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1280.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

2.2 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

303 x 3,2 / 2,2 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

3,2 / 2,2 mm
Más Información

Catálogo General

0611303602

Ficha Técnica

32405436.pdf
Scroll to top