Set de puntas TX macho

Ref.: 1952001320
Ver todas las versiones
BIT-TX-SORT-SUPERGRIP-11PCS

Descripción

BIT-TX-SORT-SUPERGRIP-11PCS
Set de puntas TX macho
SUPER GRIP
Se puede utilizar para aflojar tornillos con cabeza TX interna deteriorados

Adecuado para todas las llaves de vaso TX hembra

El perfil especial de la punta permite "agarrar" y desatornillar un vaso TX dañado o gastado

Material especialmente duradero y de alta calidad

Se puede utilizar con un destornillador o una carraca con el adaptador de 1/2" x 10 mm suministrado

Contiene puntas T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg de 50 mm con hex. de 1/4'' y puntas T45, T50, T55 lg de 38 mm con hex. de 10 mm


Número de piezas en el surtido/juego

11 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280.000 g
Más Información
Scroll to top