Caja de puntas, tamaño 1

Ref.: 0614400106
Ver todas las versiones
CJTO PUNTAS TX 10/40 9PZS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO PUNTAS TX 10/40 9PZS
Caja de puntas, tamaño 1
9 piezas
Amplia variedad con salida TX y portapuntas incluido. Disponible en caja de puntas para sistema ORSY®.

Elevación automática al abrir

  • La barra de puntas integrada se eleva al abrir la caja gracias a su función de resorte

Fijación firme y fácil extracción

  • Las puntas quedan sentadas firmemente en las hileras y no se caen
  • Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las hileras extraíbles

Fácil identificación del tamaño de punta pertinente

  • Encontrar la punta correspondiente resulta muy sencillo gracias a la codificación por colores que se encuentra tanto en la tapa como en la propia punta

Siempre a mano

  • La caja de puntas se puede fijar a un cinturón con el práctico clip y se puede retirar posteriormente si fuera necesario

Sistema ORSY®

  • Dimensiones compactas en rejilla de Würth para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY®, p. ej., en un maletín de Würth o en los cajones de un carro de taller

La barra de puntas está firmemente conectada al muelle y a la caja, y no se puede sustituir ni retirar

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

86 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

9 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614400106

Ficha Técnica

638200682.pdf
Scroll to top