Punta Pozidriv

Ref.: 0614176655
Ver todas las versiones
DDU /BIT-PZ2-SCHWARZ-5,5-L50MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /BIT-PZ2-SCHWARZ-5,5-L50MM
Punta Pozidriv
PZ/Pozidriv A 5,5 mm

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

PZ
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

A 5,5 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PZ2
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176655

Ficha Técnica

32408704.pdf
Scroll to top